曜日別特売
A-1372-F-1(TAK60) ステンレス 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 54339889

 

A-1372-F-1(TAK60) ステンレス 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 54339889
A-1372-F-1(TAK60) ステンレス 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 54339889

ステンレス 防水ダブルロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)97
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
内容量1個注文コード54339889品番A-1372-F-1(TAK60)
販売価格(税込)¥21,194
販売価格(税別)
19,267

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)21.5寸法H2(mm)6寸法L1(mm)97寸法L2(mm)35寸法N(mm)2寸法P1(mm)40寸法W1(mm)60寸法W2(mm)41寸法d(Φmm)8寸法□W3(mm)10材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)907最大適合板厚(mm)5寸法θ°65適合ハンドルA-372-1-H表面仕上げヘアライン仕上TAK60タキゲンコード4145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする