ステンレス オートロック平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TAK60 付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E) タキゲンコード4158 注文コード54339959 品番A-1480-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥29,297
販売価格(税別)
26,634
この商品は鍵・付属品・タキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法H1(mm)73 寸法H2(mm)35.5 寸法H3(mm)10.5 寸法H4(mm)34.5 寸法L1(mm)190 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)155 寸法L4(mm)25 寸法L5(mm)181 寸法L6(mm)25.5 寸法L7(mm)72 寸法L8(mm)28 寸法L9(mm)20 寸法R(mm)18 寸法W1(mm)48 寸法W2(mm)35 寸法W4(mm)25 寸法W5(mm)36 寸法d(mm)4.5 寸法t(mm)3 寸法□W3(mm)10 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E) 質量(g)1062 適合板厚(mm)0.6〜3.2 表面仕上げヘアライン仕上 TAK60 寸法MM6 タキゲンコード4158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする