TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
鍵穴あり・ボルト式
注文コード
54340029
品番
A-1891-3-AL
販売価格(税込)
¥1,805
販売価格(税別)
¥
1,641
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。
ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
寸法H1(mm)
16
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
8.5
寸法L1(mm)
94
寸法L2(mm)
60
寸法L3(mm)
63
寸法P1(mm)
76
寸法P2(mm)
64
寸法W1(mm)
92
寸法W2(mm)
43
寸法W3(mm)
40
寸法W4(mm)
16
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
キャビネット・計測機器
付属品
ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)
質量(g)
108
タイプ
鍵穴あり・ボルト式
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
3404