A-1950-A-2(TAK60) ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 54340169 A-1950-A-2(TAK60) ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 54340169

ステンレス 防水フラットハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54340169 品番 A-1950-A-2(TAK60)
販売価格(税込) ¥18,810
販売価格(税別)
17,100
寸法H(mm)70 寸法L1(mm)165 寸法L2(mm)27.5 寸法L3(mm)18 寸法L4(mm)131 寸法L5(mm)150 寸法L6(mm)18.5 寸法t(mm)2 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット 質量(g)542 適合板厚(mm)0.6〜3.2 表面仕上げヘアライン仕上 TAK60 タキゲンコード4173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする