アルミ棒(ストレート棒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54340178 品番 A-223-JS-5
販売価格(税込) ¥3,775
販売価格(税別)
3,432

組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。

表面仕上げ
ブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)
パイプ/梨地アルマイト処理
寸法L(mm)610 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 用途出入口 質量(g)395 RoHS指令(10物質対応)対応 タキゲンコード3348
注意
※別売ブラケット(A-223-J)と組み合わせていしようすることで取手として使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする