※寸法図
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
平面ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
鍵なし
タキゲンコード
1776
注文コード
54340196
品番
A-250-A-1-2 新AB止め金付
販売価格(税込)
¥3,024
販売価格(税別)
¥
2,749
バスケットに入れる
この商品は
鍵・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-25-AB-1N)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
鍵なし
タキゲンコード
1776