TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
アウトサイドガスケットハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体・ローラー受け/亜鉛合金(ZDC)、ローラーユニット/冷間圧延鋼板・ポリアセタール(POM)、スリーブ・受け/冷間圧延鋼板(SPCC)
鍵
0200
注文コード
54340223
品番
A-462-1-1-L(#0200)
販売価格(税込)
¥8,450
販売価格(税別)
¥
7,682
バスケットに入れる
この商品は
材質・鍵
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・ローラー受け/亜鉛合金(ZDC)、ローラーユニット/冷間圧延鋼板・ポリアセタール(POM)、スリーブ・受け/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ローラー受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、スリーブ・受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵
0200
タキゲンコード
3294
用途
通信用ラック
質量(g)
640