※寸法図

平面スイングハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 - 付属品ビスセット・専用止め金・取付け板 タキゲンコード2673 注文コード54340248 品番A-465-A-3-2
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は鍵・付属品・タキゲンコードなど14種類から選べます 他の種類を見る
寸法H1(mm)26.5 寸法H2(mm)26.5 寸法H3(mm)18.5 寸法L1(mm)84 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)13 寸法L4(mm)49 寸法L7(mm)49.5 寸法L8(mm)54 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)23 寸法t(mm)2.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・専用止め金・取付け板 質量(g)270 適合板厚(mm)0〜2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) - タキゲンコード2673

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100034
2024-08-27
用途:
照明のキーボックス

鍵と鍵穴の愛称があまり良くないのでしょうか。使っているうちに鍵先が摩耗し施錠、開錠ができ辛くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする