TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
A-481用ゴムキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54340266
品番
A-481-RC-5
販売価格(税込)
¥815
販売価格(税別)
¥
741
バスケットに入れる
ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。
EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
寸法L1(mm)
159
寸法L2(mm)
99
寸法L3(mm)
39
寸法W1(mm)
47
寸法W2(mm)
22
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
用途
A-481シリーズ専用防塵キャップです。
質量(g)
255
タキゲンコード
3962