TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス アウター付ワイヤロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、アウター被膜/ポリ塩化ビニル(PVC)、アングル/冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
1555
注文コード
54340345
品番
AC-1025-YB-300
販売価格(税込)
¥888
販売価格(税別)
¥
807
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
234
材質
ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、アウター被膜/ポリ塩化ビニル(PVC)、アングル/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
端子・ナット部・アングル/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途
ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。(A-151-A、CP-626、他)
質量(g)
49
タキゲンコード
1555