TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
埋込み取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
標準色
本体/ダークブラウン、化粧パネル/グレー
注文コード
54340406
品番
AP-179-1-Gray
販売価格(税込)
¥782
販売価格(税別)
¥
711
バスケットに入れる
この商品は
材質・標準色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
180
寸法L2(mm)
168.5
寸法L3(mm)
27
寸法W1(mm)
82
寸法W2(mm)
70
材質
ABS樹脂
用途
計測機器・制御盤
質量(g)
90
適合板厚(mm)
1〜1.2
標準色
本体/ダークブラウン、化粧パネル/グレー
タキゲンコード
1007