TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340424
品番
B-1026-1
販売価格(税込)
¥10,223
販売価格(税別)
¥
9,294
バスケットに入れる
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ
ナート・原子力発電プラント
寸法L(mm)
154
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1800
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11928