TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の カラー
ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340449
品番
B-1096-8
販売価格(税込)
¥499
販売価格(税別)
¥
454
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
51
寸法L(mm)
52
寸法d(Φmm)
14
寸法d2(Φmm)
6.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12285