※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-122-57 ねじ付管筒(L20×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン) 54340607 B-122-57 ねじ付管筒(L20×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン) 54340607

ねじ付管筒(L20×Φ20×M10)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54340607 品番B-122-57
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)20 MM10 表面仕上げ生地 タキゲンコード13491

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする