ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54340634 品番B-1550-2
販売価格(税込) ¥2,439
販売価格(税別)
2,217
寸法D1(Φmm)16.5 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)100 寸法W1(mm)150 寸法W2(mm)120 寸法t(mm)4 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 質量(g)635 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 扉質量(kg/本)54 タキゲンコード12852

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする