TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
キャップヒンジ(L80×W70)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340643
品番
B-178-3
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
表面仕上げ
蝶番本体/サチライトクロムめっき
(MZCr)
寸法H(mm)
5
寸法L(mm)
80
寸法P1(mm)
4
寸法P2(mm)
21
寸法P3(mm)
58
寸法W(mm)
70
寸法d(mm)
Φ6×8
材質
仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途
デザイン性を求める各種筐体
質量(g)
250
タキゲンコード
13439