TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス ドア用ヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340668
品番
B-1810-2
販売価格(税込)
¥5,572
販売価格(税別)
¥
5,065
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
16
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
690
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
バレル研磨
扉質量(kg/本)
85
タキゲンコード
12708