TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の スライド蝶番
面付けスライドヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
注文コード
54340729
品番
B-407-C
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
タキゲンコード
13339
用途
配分電盤・制御盤・点検口
質量(g)
196
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)