B-580-0-L 天蓋用大型ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン) 54340817

天蓋用大型ワンタッチステー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
許容荷重(N)147
内容量1個注文コード54340817品番B-580-0-L
販売価格(税込)¥5,217
販売価格(税別)
4,743

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
重量用に最適です。
右用

用途制御盤・大型点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)左右区別仕様左用質量(g)1600許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10516
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする