TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ステンレス システムロックミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54340896
品番
C-1183-2B 鍵違い
販売価格(税込)
¥2,741
販売価格(税別)
¥
2,492
バスケットに入れる
用途に応じて、機種をお選びください。
止め金をセットしたままで取付けが可能です。
寸法L1(mm)
11.6
寸法L2(mm)
17.8
寸法L3(mm)
34
タキゲンコード
22654
用途
自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器
付属品
キー2本・止め金
仕様
鍵違い
材質(本体)
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)
20
材質(キー)
黄銅板(C2801P)
鍵違い数
(最大)128通り