TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340905
品番
C-1248-1
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
37.5
寸法L1(mm)
115
寸法L2(mm)
77
寸法L3(mm)
35.5
寸法L4(mm)
40.5
寸法L5(mm)
31.5
寸法N1(mm)
4
寸法N2(mm)
4
寸法P1(mm)
21
寸法P2(mm)
21
寸法P3(mm)
12.4
寸法P4(mm)
15
寸法P5(mm)
25.5
寸法W(mm)
40.5
寸法d1(Φmm)
5.2
寸法d2(Φmm)
8
寸法d3(Φmm)
5.2
寸法d4(Φmm)
7.4
寸法t1(mm)
4
寸法t2(mm)
2.5
材質
掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品
木ねじ
質量(g)
190
表面仕上げ
掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20967