※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340914
品番
C-1248-2
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法H(mm)
33.5
寸法L1(mm)
95.5
寸法L2(mm)
62
寸法L3(mm)
30.5
寸法L4(mm)
36
寸法L5(mm)
28
寸法N1(mm)
4
寸法N2(mm)
3
寸法P1(mm)
19.2
寸法P2(mm)
19.2
寸法P3(mm)
13.5
寸法P4(mm)
10
寸法P5(mm)
21
寸法W(mm)
30
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
7.8
寸法d3(Φmm)
4.8
寸法d4(Φmm)
6.8
寸法t1(mm)
4
寸法t2(mm)
2
材質
掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品
木ねじ
質量(g)
120
表面仕上げ
掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20968