TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス コーナーキャッチクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
22316
注文コード
54340923
品番
C-1393-2-1(#0200)
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
寸法H1(mm)
47
寸法H2(mm)
12
寸法H3(mm)
14
寸法L1(mm)
66
寸法L2(mm)
13.5
寸法N(mm)
5
寸法P1(mm)
25
寸法P2(mm)
20
寸法P3(mm)
13
寸法P4(mm)
7.5
寸法P5(mm)
35
寸法W(mm)
32
寸法d(mm)
4.3
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤
付属品
キー2本
質量(g)
97
表面仕上げ
光沢バレル研磨
鍵
0200
タキゲンコード
22316