※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス DカットITファスナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ナット2個、平ワッシャー、S.W.
タキゲンコード
24471
注文コード
54340975
品番
C-1563-CK-8-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
付属品・タキゲンコード
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H1(mm)
75
寸法H2(mm)
30〜40
付属品
ナット2個、平ワッシャー、S.W.
表面仕上げ
押えプレートCK:焼付黒塗装、カットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨
タキゲンコード
24471
用途
太陽光パネル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
64
締付トルク(N・m)
8