※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス DカットITファスナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ナット2個、平ワッシャー、S.W.
タキゲンコード
24595
注文コード
54340984
品番
C-1563-HK-8-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
付属品・タキゲンコード
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H1(mm)
60
寸法H2(mm)
46〜55
付属品
ナット2個、平ワッシャー、S.W.
表面仕上げ
押えプレートHK:焼付黒塗装、カットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨
タキゲンコード
24595
用途
太陽光パネル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
125
締付トルク(N・m)
8