TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス DカットITファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54340993
品番
C-1563-Z50-8-50
販売価格(税込)
¥812
販売価格(税別)
¥
738
バスケットに入れる
寸法H1(mm)
49.2
寸法H2(mm)
50
付属品
ナット2個、平ワッシャー、S.W.
表面仕上げ
押えプレートZ・カットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨
タキゲンコード
24543
用途
太陽光パネル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
107
締付トルク(N・m)
8