※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の フローティングナット
フローティングナット(M10用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54341009
品番
C-176-M10
販売価格(税込)
¥145
販売価格(税別)
¥
132
バスケットに入れる
寸法H(mm)
9
寸法d(Φmm)
12.6
寸法t(mm)
1.6
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
C-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
質量(g)
23
M
M10
タキゲンコード
23984