TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コインロックマルチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
23972
注文コード
54341027
品番
C-197-12(#X50000) W/2
販売価格(税込)
¥2,055
販売価格(税別)
¥
1,868
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード・鍵違い数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
合鍵複製は困難
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
17.4
寸法L3(mm)
42
質量(g)
66
タキゲンコード
23972
用途
自動販売機・アミューズメント機器
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
X50000