TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
破壊防止パーソナルコインロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54341045
品番
C-288-S(#Z00288)
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/外筒=快削黄銅棒(C3604BD)、内筒=焼入ステンレス鋼、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
本体/60、キー/20
鍵違い数
17万7000通り
表面仕上げ
本体・キー/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
22171