TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
パーソナル コインロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キャップ)
ステンレス(SUS420F)
材質(キー)
黄銅板(C3713P)
注文コード
54341054
品番
C-288-Y(#00288S)
販売価格(税込)
¥2,804
販売価格(税別)
¥
2,549
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
自動販売機・アミューズメント機器
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
本体/80g、キー/20
材質(キャップ)
ステンレス(SUS420F)
材質(キー)
黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キャップ/クロムめっき、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
22173