TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
D型シリンダー錠
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54341264
品番
C-375-D 鍵違い
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥4,313
販売価格(税別)
¥
3,921
バスケットに入れる
9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り
マスターシステムの組込みが可能
スムーズなリバーシブル構造
タキゲンコード
23294
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数
1万5,000通り
付属品
キー3本
質量(g)
193
用途
箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前