画像準備中

バイアス型シリンダー錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54341273 品番 C-375-V W/3 鍵違い
販売価格(税込) ¥6,853
販売価格(税別)
6,230

サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。
焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。
ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。
キーの厚みは頑丈な2.5mm
(財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品

用途
箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
箱錠・クレモン錠用錠前
付属品キー3本 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)179 材質(キー)洋白板(C7451P) 鍵違い数(最大)26万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地 タキゲンコード23030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする