TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠・鍵
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠
南京錠 (鍵違い)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/軟鋼線材(SWRM)
付属品
キー3本
タキゲンコード
22839
注文コード
54341307
品番
C-555-40 L/SM
販売価格(税込)
¥2,609
販売価格(税別)
¥
2,372
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品・タキゲンコード
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/軟鋼線材(SWRM)
付属品
キー3本
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
50
寸法D(Φmm)
6
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
39
寸法W3(mm)
13.5
鍵違い数
(最大)500通り
表面仕上げ
本体/ヘアライン仕上、吊金/クロムメッキ(MFCr)
タキゲンコード
22839