寸法H1(mm)14
寸法H2(mm)3
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)52
寸法L3(mm)4.4
寸法L4(mm)76
寸法P1(mm)64
寸法P2(mm)64
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)18
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)10
寸法t(mm)2
用途クリーンルーム内の機器
材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)60
吸着力(N)A面:75±20%、B面:50±20%
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
標準色黒
寸法M4
タキゲンコード24382