C-56-B-2 Black クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 54341359

C-56-B-2 Black クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 54341359
C-56-B-2 Black クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 54341359

クリーンキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸着力(N)A面:14±20%、B面:4.9±20%注文コード54341359品番C-56-B-2 Black
販売価格(税込)¥557
販売価格(税別)
506

マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。

用途クリーンルーム内の機器寸法H1(mm)11.3寸法H2(mm)3寸法L1(mm)48寸法L2(mm)28寸法L3(mm)4.4寸法L4(mm)50寸法P1(mm)38寸法P2(mm)38寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15寸法W3(mm)10寸法W4(mm)10寸法t(mm)1.5材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)22吸着力(N)A面:14±20%、B面:4.9±20%材質(ケース)ポリアセタール(POM)標準色寸法M3タキゲンコード24383
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする