※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-56-B-4 Black クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 54341368 C-56-B-4 Black クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 54341368

クリーンキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)A面:14±20%、B面:4.9±20% 注文コード54341368 品番C-56-B-4 Black
販売価格(税込) ¥499
販売価格(税別)
454
この商品は吸着力など6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。

寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)2 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)3.2 寸法L4(mm)40 寸法P1(mm)31 寸法P2(mm)32 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)11 寸法W3(mm)5.6 寸法W4(mm)5 寸法t(mm)1.5 用途クリーンルーム内の機器 材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)14 吸着力(N)A面:14±20%、B面:4.9±20% 材質(ケース)ポリアセタール(POM) 標準色 寸法M3 タキゲンコード24384

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする