※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
シリンダー付ロックボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54341386
品番
C-65-A-1(#R0220)
販売価格(税込)
¥2,196
販売価格(税別)
¥
1,996
バスケットに入れる
用途
車両関係・カーステレオ
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
H
1
質量(g)
134
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
TAK60・R0220
タキゲンコード
21359