TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
シリンダー付ロックボルト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54341395
品番
C-65-A-2(TAK60)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥2,196
販売価格(税別)
¥
1,996
バスケットに入れる
用途
車両関係・カーステレオ
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
H
8
質量(g)
137
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
TAK60・R0220
タキゲンコード
23683