※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーメンタリーロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54341404 品番 C-836-2 TAV 鍵違い
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途特装車・建設機械等の各種ドアロックの施解錠 付属品キー2本・クリップ 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)125 適合扉厚(mm)最大1.6 適合ロッド径(Φmm)4 鍵違い数999通り 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZr-C) TAV230 タキゲンコード23875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする