CP-329-2 ワイヤーファスナー TAKIGEN(タキゲン) 54341483 CP-329-2 ワイヤーファスナー TAKIGEN(タキゲン) 54341483

ワイヤーファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54341483 品番 CP-329-2
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
鍵穴付で南京錠で施錠できます。
ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。

寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)42 用途船舶・車両 グレー 材質(本体)ポリアミド66(PA66) 質量(g)107 材質(アーム)ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(受座)ポリアミド66(PA66) タキゲンコード21775

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする