寸法H1(mm)49
寸法H2(mm)17
寸法H3(mm)6
寸法H4(mm)19
寸法H5(mm)14
寸法L1(mm)170
寸法L2(mm)127
寸法L3(mm)45
寸法L4(mm)40
寸法L5(mm)28
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)70
寸法P3(mm)40
寸法P4(mm)43
寸法W1(mm)90
寸法W2(mm)52
寸法t(mm)10
材質鍛造用黄銅(C3771相当)
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
付属品受座
質量(g)450
左右区別右開き用
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60913