FA-114N-2L 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 54341517

※寸法図

密閉用ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タキゲンコード60914注文コード54341517品番FA-114N-2L
販売価格(税込)¥4,987
販売価格(税別)
4,534

強力密閉ができます。

用途冷温蔵庫・密閉用の扉寸法H1(mm)43寸法H2(mm)14寸法H3(mm)6寸法H4(mm)17寸法H5(mm)12寸法L1(mm)140寸法L2(mm)109寸法L3(mm)40寸法L4(mm)35寸法L5(mm)24寸法P1(mm)25寸法P2(mm)52寸法P3(mm)34寸法P4(mm)34寸法W1(mm)80寸法W2(mm)50寸法t(mm)7材質鍛造用黄銅(C3771相当)付属品受座質量(g)290左右区別左開き用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60914
注意
※取付けは(締め込み量)は現品を確認の上お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54341517
2023-02-17
用途: 蓋のハンドル金具
東光自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

密着仕様の蓋に使う為、こちらの商品を使用しました。固定部分に傾斜がついていて、レバーの角度にて圧着度合いを調整できるので、使用用途とマッチングしました。またリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする