※寸法図

密閉用ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード60915 注文コード54341526 品番FA-114N-2R
販売価格(税込) ¥4,987
販売価格(税別)
4,534
この商品はタキゲンコードなど10種類から選べます 他の種類を見る

強力密閉ができます。

寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)14 寸法H3(mm)6 寸法H4(mm)17 寸法H5(mm)12 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)109 寸法L3(mm)40 寸法L4(mm)35 寸法L5(mm)24 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)52 寸法P3(mm)34 寸法P4(mm)34 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)50 寸法t(mm)7 材質鍛造用黄銅(C3771相当) 用途冷温蔵庫・密閉用の扉 付属品受座 質量(g)290 左右区別右開き用 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60915
注意
※取付けは(締め込み量)は現品を確認の上お願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54341517
2023-02-17
用途:
蓋のハンドル金具
東光自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

密着仕様の蓋に使う為、こちらの商品を使用しました。固定部分に傾斜がついていて、レバーの角度にて圧着度合いを調整できるので、使用用途とマッチングしました。またリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする