※寸法図

ステンレス 大型密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード60660 注文コード54341535 品番FA-1625-2-B(旧番FA-1625-2-2-1R)
販売価格(税込) ¥39,894
販売価格(税別)
36,267
この商品はタキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。

寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)32 寸法H3(mm)23 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)185 寸法L3(mm)160 寸法L4(mm)30 寸法M(mm)M6 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)60 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)55 寸法P4(mm)23 寸法S(mm)25 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)50 寸法W3(mm)55 寸法W4(mm)10 寸法t(mm)2 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器 質量(g)975 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする