寸法H1(mm)60
寸法H2(mm)32
寸法H3(mm)23
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)185
寸法L3(mm)160
寸法L4(mm)30
寸法M(mm)M6
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)60
寸法P2(mm)20
寸法P3(mm)40
寸法P4(mm)23
寸法S(mm)25
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)50
寸法W3(mm)40
寸法W4(mm)10
寸法t(mm)2
材質亜鉛合金(ZDC)
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
付属品キー2本・受座
質量(g)807
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵0200
タキゲンコード60400