ロックハンドル(2ポイント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
R0200
内容量1個注文コード54341587品番FA-630-L(#R0220)
販売価格(税込)¥8,337
販売価格(税別)
7,579

ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。
施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。
ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。
ロッド棒の取付け位置を調整できます。
右回転用

用途
コンテナ・防火扉・大型キュービクル
材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)680標準色アイボリー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装R0200タキゲンコード60222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする