※寸法図
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54341605
品番
FA-681-T-1-2-R
販売価格(税込)
¥8,337
販売価格(税別)
¥
7,579
バスケットに入れる
材質
レバー/ポリアミド(PA6・黒色)、ベース/亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
560
最大適合板厚(mm)
5
表面仕上げ
ベース/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60834