密閉用パットハンドル用受座

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54341639 品番 FA-802S-3
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。

寸法H4(mm)6 寸法H5(mm)76 寸法L4(mm)52 寸法P3(mm)28 寸法P4(mm)64 寸法P5(mm)FA-802-2:72、FA-802-3:56 寸法W2(mm)88 材質黄銅鋳物(YBsC) 用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 高さ(mm)オフセット:FA-802-2:40〜55、FA-802-3:44〜59 質量(g)440 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60052

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする