FA-810-C-3 鍵違い 大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 54341693 FA-810-C-3 鍵違い 大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 54341693

大型用ワンタッチハンドルキャッチ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54341693 品番 FA-810-C-3 鍵違い
販売価格(税込) ¥4,500
販売価格(税別)
4,091

大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。
封印リング(オプション)を取付けることができます。

材質アルミニウム合金(ADC) 用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用 付属品キー2本 仕様鍵違い 質量(g)550 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード901042

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62818954
2022-09-19
用途:
大型トラック修理
株式会社小林車体 様

メーカー欠品のため、寸法を見て注文できました
お客様のの 時間に、間に合い 助かりました

対象商品:
62818954
2022-03-30
用途:
機械のメンテナンス時
協栄鉄工所 様

使いやすく、取り付けも含めてなんの問題もありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする