TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用埋込みハンドル(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54341763
品番
FA-815N-1-C フック・キーパーナシ
販売価格(税込)
¥13,245
販売価格(税別)
¥
12,041
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
2510
適合パイプ
Φ16丸棒
タキゲンコード
907650
色
ホワイトクリスタル
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)